1165982000-ADATTATORE DIRITTO SWOSDS S38 - 11/2 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-SWOSDS-S38-G11/2E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOSDS-S38-G11/2E
Rubix:999190900032140
Produttore:1165982000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore diritto |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1165982000-ADATTATORE DIRITTO SWOSDS S38 - 11/2 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-SWOSDS-S38-G11/2E
ADATTATORE DIRITTO Tipologia:ADATTATORE DIRITTO D1 - Dimensione 1:S38 D2 - Dimensione 2:1"1/2 Pressione:420 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore diritto |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
| Connessione 1 | 1 1/2 '' |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore