1158282058-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. PREM. SWOE L18 + OR FKM S.D.O. 24-SWOE-L18
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOE-L18
Rubix:999190900031621
Produttore:1158282058


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 18 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1158282058-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. PREM. SWOE L18 + OR FKM S.D.O. 24-SWOE-L18
RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO D1 - Dimensione 1:L18 Pressione:400 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 18 mm |
| Connessione 1 | tubo 24° secondo iso 8434-1 (dko) '' |
| Connessione 2 | guarnizione o-ring fkm (cono di tenuta dko) |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione