0142652007-RACCORDO PER MANOMETRI PGSC S12 - 1/2 CIL. 24-PGSC-S12-IG1/2B
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-PGSC-S12-IG1/2B
Rubix:999190900026532
Produttore:0142652007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo per manometri |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0142652007-RACCORDO PER MANOMETRI PGSC S12 - 1/2 CIL. 24-PGSC-S12-IG1/2B
RACCORDO PER MANOMETRI Tipologia:RACCORDO PER MANOMETRI D1 - Dimensione 1:S12 D2 - Dimensione 2:1/2" Pressione:630 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo per manometri |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione