0600172007-VALVOLA DI NON RITORNO VNROC S20 24-VNROC-S20
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-VNROC-S20
Rubix:999190900028375


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | valvola di non ritorno standard |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0600172007-VALVOLA DI NON RITORNO VNROC S20 24-VNROC-S20
VALVOLA DI NON RITORNO STANDARD Tipologia:VALVOLA DI NON RITORNO STANDARD D1 - Dimensione 1:S20 Pressione:400 BAR Pressione di apertura:1 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | valvola di non ritorno standard |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
| Pressione | 400 bar |
| Codice doganale | 84813091 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione