Riferimenti
Nuova Road:NR26008
Rubix:999190900054262
Produttore:S260-08 I/M


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio maschio |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : STRAIGHT INTERMEDIATE MALE UNION S260-08I
RACCORDO Tipo:RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO MASCHIO Filetto:JIC Diametro Nominale Attacco 1:1/2"-20 Diametro Nominale Attacco 2:TUBO 8
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio maschio |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Connessione 2 | 1/2-20 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore