STRAIGHT END UNION WITH SWIVEL NUT AND MALE BSPP THREAD S180-06-10G
RACCORDI JIC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Road:NR180061
Rubix:999190900054201
Produttore:S180-06-10GA


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto dado girevole jic con filettatura terminale maschio bspp |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : STRAIGHT END UNION WITH SWIVEL NUT AND MALE BSPP THREAD S180-06-10G
RACCORDO Tipo:RACCORDO DIRITTO MASCHIO Filetto:BSPP Diametro Nominale Attacco 1:7/16"-20 Diametro Nominale Attacco 2:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto dado girevole jic con filettatura terminale maschio bspp |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
| Connessione 1 | 1/8 '' |
| Connessione 2 | 7/16-20 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore