0114002007-RACCORDO ESTREMITA 90GR. SDEC L6 - M10X1 CON. 24-SDEC-L6-M10T-P
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDEC-L6-M10T-P
Rubix:999190900025928
Produttore:0114002007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° (attacco tubo 24°) |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0114002007-RACCORDO ESTREMITA 90GR. SDEC L6 - M10X1 CON. 24-SDEC-L6-M10T-P
RACCORDO FILETTATO 90° Tipologia:RACCORDO FILETTATO 90° D1 - Dimensione 1:L6 D2 - Dimensione 2:M10X1 Pressione:315 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° (attacco tubo 24°) |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
| Connessione 2 | m10x1 |
| Pressione | 315 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione