0120552007-RACCORDO INTERMEDIO A 90GR. EC S8 24-EC-S8-P
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-EC-S8-P
Rubix:999190900026057
Produttore:0120552007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0120552007-RACCORDO INTERMEDIO A 90GR. EC S8 24-EC-S8-P
RACCORDO A 90° Tipologia:RACCORDO A 90° D1 - Dimensione 1:S8 Pressione:800 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Connessione 1 | cono 24° + dado e ogiva (anello di taglio) '' |
| Connessione 2 | cono 24° + dado e ogiva (anello di taglio) |
| Pressione | 800 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore