1158232058-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. PREM. SWOE L15 + OR FKM S.D.O. 24-SWOE-L15
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOE-L15
Rubix:999190900031616
Produttore:1158232058


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1158232058-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. PREM. SWOE L15 + OR FKM S.D.O. 24-SWOE-L15
RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO D1 - Dimensione 1:L15 Pressione:400 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 15 mm |
| Pressione | 400 bar |
| Codice doganale | 73079980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione