Riferimenti
Voss:24-SDSC-L35-G11/2E
Rubix:999190900032758
Produttore:1185612007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 35 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1185612007 24-SDSC-L35-G11/2E
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L35 D2 - Dimensione 2:1"1/2 Pressione:250 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 35 mm |
| Connessione 1 | 1 1/2 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione