1181722058-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOS S25 - S20 + OR FKM S.D.O. 24-SWOS-S25-S20
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOS-S25-S20
Rubix:999190900032610
Produttore:1181722058


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione intermedio |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1181722058-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOS S25 - S20 + OR FKM S.D.O. 24-SWOS-S25-S20
RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO Tipologia:RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO D1 - Dimensione 1:S25 D2 - Dimensione 2:S20 Pressione:420 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione intermedio |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
| Connessione 1 | s25 '' |
| Connessione 2 | s20 |
| Pressione | 420 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione