0116652007-RACCORDO ESTREMITA 90GR. SDEC S12 - 3/8 CON. 24-SDEC-S12-R3/8T-P

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-SDEC-S12-R3/8T-P
Rubix:999190900025991
Produttore:0116652007
0116652007-RACCORDO ESTREMITA 90GR. SDEC S12 - 3/8 CON. 24-SDEC-S12-R3/8T-P

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato 90°
Diametro esterno del tubo12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0116652007-RACCORDO ESTREMITA 90GR. SDEC S12 - 3/8 CON. 24-SDEC-S12-R3/8T-P


RACCORDO FILETTATO 90° Tipologia:RACCORDO FILETTATO 90° D1 - Dimensione 1:S12 D2 - Dimensione 2:3/8" Pressione:630 BAR Tipo Filetto:GAS CONICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato 90°
Diametro esterno del tubo12 mm
Connessione 13/8 ''
Codice doganale73079210
6,88 IVA esclusa
/ Unità
8,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore