0144402007-RACCORDO DIRITTO FEEMMINA SC L35 - 11/4 24-SC-L35-IG11/4

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-SC-L35-IG11/4
Rubix:999190900026600
Produttore:0144402007
0144402007-RACCORDO DIRITTO FEEMMINA SC L35 - 11/4 24-SC-L35-IG11/4

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo diritto femmina
Diametro esterno del tubo35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0144402007-RACCORDO DIRITTO FEEMMINA SC L35 - 11/4 24-SC-L35-IG11/4


RACCORDO DIRITTO FEMMINA Tipologia:RACCORDO DIRITTO FEMMINA D1 - Dimensione 1:L35 D2 - Dimensione 2:1"1/4 Pressione:160 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo diritto femmina
Diametro esterno del tubo35 mm
Connessione 11 1/4 ''
20,90 IVA esclusa
/ Unità
25,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione