0019702100-ANELLI TAGLIENTI VOSS RING VRM SERIE PESANTE D: 14 MM 24-VRM-S14
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-VRM-S14
Rubix:999190900024972
Produttore:0019702100


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | anello tagliente voss ring |
| Diametro esterno del tubo | 14 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0019702100-ANELLI TAGLIENTI VOSS RING VRM SERIE PESANTE D: 14 MM 24-VRM-S14
ANELLO TAGLIENTE VOSS RING Tipologia:ANELLO TAGLIENTE VOSS RING D1 - Dimensione 1:S14 Pressione:630 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | anello tagliente voss ring |
| Diametro esterno del tubo | 14 mm |
| Connessione 1 | din 2353 '' |
| Connessione 2 | iso 8434-1 |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione