0177872007-ADATTATORE DIRITTO PREM. SWSDS L28 - 1 CIL. + PEFLEX S.D.O. 24-SWSDS-L28-G1E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWSDS-L28-G1E
Rubix:999190900027401
Produttore:0177872007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore diritto premontato |
| Diametro esterno del tubo | 28 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0177872007-ADATTATORE DIRITTO PREM. SWSDS L28 - 1 CIL. + PEFLEX S.D.O. 24-SWSDS-L28-G1E
ADATTATORE DIRITTO PREMONTATO Tipologia:ADATTATORE DIRITTO PREMONTATO D1 - Dimensione 1:L28 D2 - Dimensione 2:1" Pressione:160 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore diritto premontato |
| Diametro esterno del tubo | 28 mm |
| Connessione 1 | 1 '' |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore