1178382058-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SW2OS L10 + OR FKM 24-SW2OS-L10-CP2
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SW2OS-L10-CP2
Rubix:999190900032331
Produttore:1178382058


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio diritto |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1178382058-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SW2OS L10 + OR FKM 24-SW2OS-L10-CP2
RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO Tipologia:RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L10 Pressione:500 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio diritto |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Pressione | 500 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione