0712752000-RACCORDI INTERMEDI DIRITTI S16 S.D.O. 24-S-S16
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-S-S16
Rubix:999190900029672
Produttore:0712752000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (en 10277) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0712752000-RACCORDI INTERMEDI DIRITTI S16 S.D.O. 24-S-S16
RACCORDO DIRITTO Tipologia:RACCORDO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S16 Pressione:630 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio (en 10277) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore