0189332158-TAPPO FILETTATO ESAG.INTERNO PLIH 1/8 M CIL. GUARN.FKM ZINCATO GP-PLIH-G1/8E-FKM-C21
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:GP-PLIH-G1/8E-FKM-C21
Rubix:999190900027684
Produttore:0189332158


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio zincato |
|---|---|
| Tipologia | tappo filettato |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0189332158-TAPPO FILETTATO ESAG.INTERNO PLIH 1/8 M CIL. GUARN.FKM ZINCATO GP-PLIH-G1/8E-FKM-C21
TAPPO FILETTATO Tipologia:TAPPO FILETTATO D1 - Dimensione 1:1/8" Pressione:400 BAR Materiale:ZINCATO Tipo Filetto:GAS CILINDRICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio zincato |
|---|---|
| Tipologia | tappo filettato |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
| Connessione 1 | 1/8 '' |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione