0784152000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S10 - 1/4 CIL. + ANELLO IN PEFLEX 24-SDS-S10-G1/4E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDS-S10-G1/4E
Rubix:999190900030418
Produttore:0784152000

Documenti
Dettagli del prodotto : 0784152000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S10 - 1/4 CIL. + ANELLO IN PEFLEX 24-SDS-S10-G1/4E
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S10 D2 - Dimensione 2:1/4" Pressione:800 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
