1162372057-RACCORDO ORIENTABILE T LATERALE PREM. SWOLC L28 + OR FKM 24-SWOLC-L28
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOLC-L28
Rubix:999190900031955
Produttore:1162372057


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a l premontato |
| Diametro esterno del tubo | 28 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1162372057-RACCORDO ORIENTABILE T LATERALE PREM. SWOLC L28 + OR FKM 24-SWOLC-L28
RACCORDO ORIENTABILE A L PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE A L PREMONTATO D1 - Dimensione 1:L28 Pressione:250 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a l premontato |
| Diametro esterno del tubo | 28 mm |
| Pressione | 250 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione