0136602007-RACCORDO INTERMODIO A CROCE KC S10 24-KC-S10
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-KC-S10
Rubix:999190900026286
Produttore:0136602007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio a croce |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0136602007-RACCORDO INTERMODIO A CROCE KC S10 24-KC-S10
RACCORDO INTERMEDIO A CROCE Tipologia:RACCORDO INTERMEDIO A CROCE D1 - Dimensione 1:S10 Pressione:630 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio a croce |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione