TN92GG-20SR1/2 RACC.TER.DIR.+OR.E212-120S 1/2
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rastelli:E212120S4
Rubix:999190900095351
Produttore:TN92GG-20SR 1/2


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TN92GG-20SR1/2 RACC.TER.DIR.+OR.E212-120S 1/2
RACCORDO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S20 D2 - Dimensione 2:1/2" Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO Tipo Filetto:GAS CILINDRICO O-RING:Sì Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
| Connessione 1 | 1/2 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore