Riferimenti
Parker:3CA82-10-6
Rubix:999200100086607
Produttore:3CA82-10-6


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio, zincato |
|---|---|
| Tipologia | connettore diritto |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : DKOL DN10 E 3CA82-10-6
I raccordi Parker serie 82 "Push-Lok®" sono raccordi idraulici push-on, con attacco a barra, che consentono agli utenti di realizzare rapidamente e facilmente assemblaggi di tubi flessibili direttamente in cantiere, senza l'ausilio di strumenti speciali. Se abbinati ai tubi flessibili Push-Lok di Parker, i raccordi della serie 82 offrono convenienza e tempi di assemblaggio più brevi, poiché non è necessario alcun morsetto. I raccordi riutilizzabili della serie 82 sono caratterizzati da una struttura monopezzo che riduce la complessità e la possibilità di perdite. Compatibili con la famiglia di tubi flessibili multiuso Push-Lok, i raccordi della serie 82 possono essere utilizzati con tubi per alte temperature, aria secca, acqua calda, resistenti al fuoco e ad alta pressione. Disponibili in un'ampia gamma di configurazioni delle estremità e in dimensioni che vanno dalla misura -4 (DN 6) alla misura -16 (DN 25), i raccordi della Serie 82 sono disponibili in acciaio, ottone o acciaio inossidabile. Le applicazioni comprendono la pneumatica, i fluidi a base di petrolio, l'antigelo, il diesel e l'estere fosforico.
Dimensioni connessioni: Filettatura M16x1,5 mm
Divisione: Divisione prodotti per tubi flessibili
Tipo di esagono: Metrico
Identità del tubo (dimensione): -6
Diametro interno del tubo: -6 (dimensione), 3/8, 9,5
Materiali di costruzione: Acciaio
Connessione porta: M16x1,5
Dimensione attacco: M16x1,5
Stile del prodotto: Femmina metrica L - girevole - (cono a 24° con O-Ring)
Stile del prodotto: Femmina metrica L - girevole (cono a 24° con O-Ring)
Forma: Dritta
Divisione: Divisione prodotti per tubi flessibili
Tipo di esagono: Metrico
Identità del tubo (dimensione): -6
Diametro interno del tubo: -6 (dimensione), 3/8, 9,5
Materiali di costruzione: Acciaio
Connessione porta: M16x1,5
Dimensione attacco: M16x1,5
Stile del prodotto: Femmina metrica L - girevole - (cono a 24° con O-Ring)
Stile del prodotto: Femmina metrica L - girevole (cono a 24° con O-Ring)
Forma: Dritta
Punti di forza
-Può essere assemblato sul campo con le chiavi
Imperial HEX
Ampia gamma di configurazioni delle estremità
Un unico pezzo riduce la complessità e il percorso delle perdite
La tecnologia No-Skive offre processi produttivi facili, efficienti e sicuri
Imperial HEX
Ampia gamma di configurazioni delle estremità
Un unico pezzo riduce la complessità e il percorso delle perdite
La tecnologia No-Skive offre processi produttivi facili, efficienti e sicuri
Applicazioni
Macchine utensili;Industria della carta;Macchine per lo stampaggio a iniezione;Attrezzature di supporto a terra;Industria chimica;Linee di trasferimento;Macchine per la soffiatura del PET;Robot e impianti di saldatura;Elettronica di potenza;Fluidi idraulici e oli lubrificanti a base di petrolio;Pneumatica;Soluzioni antigelo;Carburanti diesel;Esteri fosfatici;Aria secca e acqua
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio, zincato |
|---|---|
| Tipologia | connettore diritto |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Connessione 1 | m16x1,5 '' |
| Connessione 2 | -6 (3/8, 9,5 mm) |
| Pressione | 24 bar |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione