1157912007-RACCORDO ORIENTABILE BEEC S30 - 11/4 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-BEEC-S30-G11/4E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-BEEC-S30-G11/4E
Rubix:999190900031582
Produttore:1157912007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile |
| Diametro esterno del tubo | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1157912007-RACCORDO ORIENTABILE BEEC S30 - 11/4 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-BEEC-S30-G11/4E
RACCORDO ORIENTABILE Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE D1 - Dimensione 1:S30 D2 - Dimensione 2:1"1/4 Pressione:250 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile |
| Diametro esterno del tubo | 30 mm |
| Connessione 1 | 1 1/4 '' '' |
| Pressione | 250 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 68,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore