0716812000-RACCORDO DI ESTREMITA 90GR. SDE S20 - 1/2 CON. S.D.O. 24-SDE-S20-R1/2T
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDE-S20-R1/2T
Rubix:999190900029747
Produttore:0716812000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0716812000-RACCORDO DI ESTREMITA 90GR. SDE S20 - 1/2 CON. S.D.O. 24-SDE-S20-R1/2T
RACCORDO FILETTATO 90° Tipologia:RACCORDO FILETTATO 90° D1 - Dimensione 1:S20 D2 - Dimensione 2:1/2" Pressione:400 BAR Tipo Filetto:GAS CONICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
| Connessione 1 | r 1/2 gas conico (bspt) '' |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione