0712862000-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO DIRITTO S25 - S20 S.D.O. 24-S-S25-S20
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-S-S25-S20
Rubix:999190900029683
Produttore:0712862000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione diritto |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0712862000-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO DIRITTO S25 - S20 S.D.O. 24-S-S25-S20
RACCORDO DI RIDUZIONE DIRITTO Tipologia:RACCORDO DI RIDUZIONE DIRITTO D1 - Dimensione 1:S25 D2 - Dimensione 2:S20 Pressione:420 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione diritto |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
| Connessione 1 | s25 '' |
| Connessione 2 | s20 |
| Pressione | 420 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore