ADATTGOMITO ORIENS965 1 -1 G S965-33 33G
ADATTATORI ORIENTABILI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Road:NR96566
Rubix:999190900054501
Produttore:S965-33-33G


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore a 90° orientabile con filettatura bspp |
| Connessione 1 | 1 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : ADATTGOMITO ORIENS965 1 -1 G S965-33 33G
ADATTATORE per OLEODINAMICA Orientamento:90° Tipo di filetto:MASCHIO ORIENTABILE - MASCHIO Filettatura:BSPP 1° Diametro Nominale Attacco:1" 2° Diametro Nominale Attacco:1" Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore a 90° orientabile con filettatura bspp |
| Connessione 1 | 1 '' |
| Connessione 2 | 1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore