0162922007-RACCORDO ORIENTABILE A T PREM. LATERALE SWLC S30 24-SWLC-S30
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWLC-S30
Rubix:999190900027257
Produttore:0162922007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a l premontato |
| Diametro esterno del tubo | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0162922007-RACCORDO ORIENTABILE A T PREM. LATERALE SWLC S30 24-SWLC-S30
RACCORDO ORIENTABILE A L PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE A L PREMONTATO D1 - Dimensione 1:S30 Pressione:400 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a l premontato |
| Diametro esterno del tubo | 30 mm |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore