1149122000-RIDUZIONE FILETTATA SDS 1/2 M CIL. - 3/4 F CIL. GUARN.NBR GP-SDS-G1/2E-IG3/4
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:GP-SDS-G1/2E-IG3/4
Rubix:999190900030951
Produttore:1149122000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio en 10277 |
|---|---|
| Tipologia | riduzione filettata |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1149122000-RIDUZIONE FILETTATA SDS 1/2 M CIL. - 3/4 F CIL. GUARN.NBR GP-SDS-G1/2E-IG3/4
RIDUZIONE FILETTATA Tipologia:RIDUZIONE FILETTATA D1 - Dimensione 1:3/4" D2 - Dimensione 2:1/2" Pressione:400 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio en 10277 |
|---|---|
| Tipologia | riduzione filettata |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Connessione 2 | 3/4 |
| Pressione | 400 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore