0712052000-RACCORDI INTERMEDI DIRITTI L8 S.D.O. 24-S-L8
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-S-L8
Rubix:999190900029625
Produttore:0712052000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0712052000-RACCORDI INTERMEDI DIRITTI L8 S.D.O. 24-S-L8
RACCORDO DIRITTO Tipologia:RACCORDO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L8 Pressione:500 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Pressione | 500 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione