0070999967-NIPPLO A SALDARE + ORING PER TUBO 38X6 24-WDNPSO-38X6-C10
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-WDNPSO-38x6-C10
Rubix:999190900025431
Produttore:0070999967


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | nipplo a saldare con tenuta ad o-ring |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0070999967-NIPPLO A SALDARE + ORING PER TUBO 38X6 24-WDNPSO-38X6-C10
NIPPLO A SALDARE CON TENUTA AD O-RING Tipologia:NIPPLO A SALDARE CON TENUTA AD O-RING D2 - Dimensione 2:38X6
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | nipplo a saldare con tenuta ad o-ring |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
| Connessione 1 | 38 x 6 '' |
| Connessione 2 | 33.3 x 2.4 |
| Pressione | 315 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore