1142102058-RACCORDO PER MANOMETRO SWOPGS L10 - 1/4 F. CIL. + OR IN FKM 24-SWOPGS-L10-IG1/4B
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOPGS-L10-IG1/4B
Rubix:999190900030792
Produttore:1142102058


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo per manometri |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1142102058-RACCORDO PER MANOMETRO SWOPGS L10 - 1/4 F. CIL. + OR IN FKM 24-SWOPGS-L10-IG1/4B
RACCORDO PER MANOMETRI Tipologia:RACCORDO PER MANOMETRI D1 - Dimensione 1:L10 D2 - Dimensione 2:1/4" Pressione:315 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo per manometri |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Connessione 1 | g 1/4 '' |
| Connessione 2 | l10 |
| Pressione | 315 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore