1793182058-TAPPO DI CHIUSURA PLO S14 CON CONO DI TENUTA E ORING ADATTABILE 24-PLO-S14
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-PLO-S14
Rubix:999190900033100
Produttore:1793182058


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo di chiusura |
| Diametro esterno del tubo | 14 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1793182058-TAPPO DI CHIUSURA PLO S14 CON CONO DI TENUTA E ORING ADATTABILE 24-PLO-S14
TAPPO DI CHIUSURA Tipologia:TAPPO DI CHIUSURA D1 - Dimensione 1:S14 Pressione:630 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo di chiusura |
| Diametro esterno del tubo | 14 mm |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione