0158122007-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. SWEC PREM. L10 24-SWEC-L10
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWEC-L10
Rubix:999190900026942
Produttore:0158122007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0158122007-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. SWEC PREM. L10 24-SWEC-L10
RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO D1 - Dimensione 1:L10 Pressione:315 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Pressione | 315 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore