0120502007-RACCORDO INTERMEDIO A 90GR. EC S6 24-EC-S6-P
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-EC-S6-P
Rubix:999190900026055
Produttore:0120502007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0120502007-RACCORDO INTERMEDIO A 90GR. EC S6 24-EC-S6-P
RACCORDO A 90° Tipologia:RACCORDO A 90° D1 - Dimensione 1:S6 Pressione:800 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
| Connessione 1 | tubo 24° (din 2353 / iso 8434-1) – s6 '' |
| Connessione 2 | tubo 24° (din 2353 / iso 8434-1) – s6 |
| Pressione | 800 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione