0138752007-RACCORDO PASSAPARETE 90GR. BHELNC S16 24-BHELNC-S16
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-BHELNC-S16
Rubix:999190900026404
Produttore:0138752007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo passaparete 90° |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0138752007-RACCORDO PASSAPARETE 90GR. BHELNC S16 24-BHELNC-S16
MANICOTTO FILETTATO A 90° Tipologia:MANICOTTO FILETTATO A 90° D1 - Dimensione 1:S16 Pressione:400 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo passaparete 90° |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
| Connessione 2 | attacco tubo 24° (iso 8434-1 / din 2353) |
| Pressione | 400 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore