1181122057-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC L18 - L10 + OR FKM 24-SWOSC-L18-L10

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-SWOSC-L18-L10
Rubix:999190900032457
Produttore:1181122057
1181122057-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC L18 - L10 + OR FKM 24-SWOSC-L18-L10

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo di riduzione intermedio
Diametro esterno del tubo18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1181122057-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC L18 - L10 + OR FKM 24-SWOSC-L18-L10


RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO Tipologia:RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO D1 - Dimensione 1:L18 D2 - Dimensione 2:L10 Pressione:400 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo di riduzione intermedio
Diametro esterno del tubo18 mm
Connessione 1l18 ''
Connessione 2l10
Pressione400 bar
3,95 IVA esclusa
/ Unità
4,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione