E7718010000Z-RACC.ACC.INTERMEDIO O-R E 771-10L E77110L
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:E77110L
Rubix:999190900043648


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio diritto |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : E7718010000Z-RACC.ACC.INTERMEDIO O-R E 771-10L E77110L
RACCORDO Tipologia:RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L10 Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO O-RING:Sì Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio diritto |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Connessione 1 | l10 '' |
| Connessione 2 | l10 |
| Pressione | 500 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore