1155112007-RACCORDO ORIENTABILE BEEC L10 - M14X1,5 + ANELLO PEFLEX 24-BEEC-L10-M14E

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-BEEC-L10-M14E
Rubix:999190900031399
Produttore:1155112007
1155112007-RACCORDO ORIENTABILE BEEC L10 - M14X1,5 + ANELLO PEFLEX 24-BEEC-L10-M14E

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo orientabile
Diametro esterno del tubo10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1155112007-RACCORDO ORIENTABILE BEEC L10 - M14X1,5 + ANELLO PEFLEX 24-BEEC-L10-M14E


RACCORDO ORIENTABILE Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE D1 - Dimensione 1:L10 D2 - Dimensione 2:M14X1,5 Pressione:350 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo orientabile
Diametro esterno del tubo10 mm
Connessione 124° din 2353 / iso 8434-1 - l10 ''
Connessione 2m14x1,5
Pressione350 bar
7,47 IVA esclusa
/ Unità
9,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore