1155762007-RACCORDO ORIENTABILE BEEC S16 - M22X1,5 + ANELLO PEFLEX 24-BEEC-S16-M22E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-BEEC-S16-M22E
Rubix:999190900031465


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1155762007-RACCORDO ORIENTABILE BEEC S16 - M22X1,5 + ANELLO PEFLEX 24-BEEC-S16-M22E
RACCORDO ORIENTABILE Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE D1 - Dimensione 1:S16 D2 - Dimensione 2:M22X1,5 Pressione:400 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
| Connessione 2 | m22x1,5 |
| Pressione | 400 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione