Riferimenti
Voss:24-LN-L12-S10-M18
Rubix:999190900025468

Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | controdado esagonale |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0081062100 24-LN-L12-S10-IM18
CONTRODADO ESAGONALE Tipologia:CONTRODADO ESAGONALE D1 - Dimensione 1:6 mm D2 - Dimensione 2:M18X1,5
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | controdado esagonale |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 2 | m18x1,5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione