90GR. ROTARY END UNION WITH MALE SAE S575-10-14U
RACCORDI JIC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Road:NR5751014U
Rubix:999190900054321
Produttore:S575-10-14U


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di estremità a 90° orientabile con filettatura terminale unf-2a |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 90GR. ROTARY END UNION WITH MALE SAE S575-10-14U
RACCORDO Tipo:RACCORDO DI ESTREMITÀ A 90° ORIENTABILE Filetto:UNF-2A Diametro Nominale Attacco 1:9/16"-18 Diametro Nominale Attacco 2:TUBO 10
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di estremità a 90° orientabile con filettatura terminale unf-2a |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Connessione 1 | 9/16 '' |
| Connessione 2 | 9/16-18 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore