1155212007-RACCORDO ORIENTABILE BEEC L15 - M18X1,5 + ANELLO PEFLEX 24-BEEC-L15-M18E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-BEEC-L15-M18E
Rubix:999190900031411
Produttore:1155212007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile |
| Diametro esterno del tubo | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1155212007-RACCORDO ORIENTABILE BEEC L15 - M18X1,5 + ANELLO PEFLEX 24-BEEC-L15-M18E
RACCORDO ORIENTABILE Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE D1 - Dimensione 1:L15 D2 - Dimensione 2:M18X1,5 Pressione:315 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile |
| Diametro esterno del tubo | 15 mm |
| Connessione 1 | l15 '' |
| Connessione 2 | m18x1,5 |
| Pressione | 315 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione