0109072007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC L8 - M14X1,5 + SPIG.INC. 24-SDSC-L8-M14B
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDSC-L8-M14B
Rubix:999190900025675


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0109072007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC L8 - M14X1,5 + SPIG.INC. 24-SDSC-L8-M14B
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L8 D2 - Dimensione 2:M14X1,5 Pressione:400 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Connessione 1 | l8 '' |
| Connessione 2 | m14x1,5 |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione