0112356007-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SC L28 INOX 24-SC-L28-SST
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:112356007
Rubix:999230404000991


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto |
| Diametro esterno del tubo | 28 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0112356007-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SC L28 INOX 24-SC-L28-SST
RACCORDO DIRITTO Tipologia:RACCORDO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L28 Materiale:ACCIAIO INOX Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto |
| Diametro esterno del tubo | 28 mm |
| Pressione | 250 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 75,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 91,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore