0116392007-RACCORDO ESTREMITA 90GR. SDEC L28 - 1 CON. 24-SDEC-L28-R1T
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDEC-L28-R1T
Rubix:999190900042359


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 28 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0116392007-RACCORDO ESTREMITA 90GR. SDEC L28 - 1 CON. 24-SDEC-L28-R1T
RACCORDO FILETTATO 90° Tipologia:RACCORDO FILETTATO 90° D1 - Dimensione 1:L28 D2 - Dimensione 2:1" Tipo Filetto:GAS CONICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 28 mm |
| Connessione 1 | 1 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore