0905139900-ANELLO DI TENUTA PER ATTACCHI FILETTATI M48X2 - NBR GP-PEFLEX-M48-G11/2-NBR85
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:GP-PEFLEX-M48-G11/2-NBR85
Rubix:999190900030663
Produttore:0905139900


Riepilogo info tecniche
| Materiale | nbr |
|---|---|
| Tipologia | anello di tenuta per attacchi filettati |
| Diametro esterno del tubo | 44,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0905139900-ANELLO DI TENUTA PER ATTACCHI FILETTATI M48X2 - NBR GP-PEFLEX-M48-G11/2-NBR85
ANELLO DI TENUTA PER ATTACCHI FILETTATI Tipologia:ANELLO DI TENUTA PER ATTACCHI FILETTATI D1 - Dimensione 1:M48X2 Tipo Filetto:METRICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | nbr |
|---|---|
| Tipologia | anello di tenuta per attacchi filettati |
| Diametro esterno del tubo | 44,7 mm |
| Connessione 1 | g 1 1/2 a '' |
| Connessione 2 | m48x2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore