0739850000-RACCORDO DIRITTO A SALDARE WDS S25 S.D.O. 24-WDS-S25-C00
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-WDS-S25-C00
Rubix:999190900030019
Produttore:0739850000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto a saldare |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0739850000-RACCORDO DIRITTO A SALDARE WDS S25 S.D.O. 24-WDS-S25-C00
RACCORDO DIRITTO A SALDARE Tipologia:RACCORDO DIRITTO A SALDARE D1 - Dimensione 1:S25 Pressione:400 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto a saldare |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
| Pressione | 400 bar |
| Codice doganale | 73072910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione