Riferimenti
Voss:24-SDEC-LL6-M8T-P
Rubix:999190900025925


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0113112000 24-SDEC-LL6-M8T-P
RACCORDO FILETTATO 90° Tipologia:RACCORDO FILETTATO 90° D1 - Dimensione 1:LL6 D2 - Dimensione 2:M8X1 Pressione:100 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
| Connessione 2 | m8x1 |
| Pressione | 100 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore