1793162058-TAPPO DI CHIUSURA PLO L/S10 CON CONO DI TENUTA E ORING ADATTABILE 24-PLO-L/S10
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-PLO-L/S10
Rubix:999190900033098
Produttore:1793162058


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio con protezione anticorrosione voss coat; o-ring fkm |
|---|---|
| Tipologia | tappo di chiusura |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1793162058-TAPPO DI CHIUSURA PLO L/S10 CON CONO DI TENUTA E ORING ADATTABILE 24-PLO-L/S10
TAPPO DI CHIUSURA Tipologia:TAPPO DI CHIUSURA D1 - Dimensione 1:L/S10 Pressione:500/800 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio con protezione anticorrosione voss coat; o-ring fkm |
|---|---|
| Tipologia | tappo di chiusura |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Pressione | 800 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore